FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 ダブルチェック検出器逆流アセンブリ、3 インチ サイズ、ゲート バルブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥531,379 | 見積依頼
| |
856STDCDA-LG-GPM 6 | 6" | ¥1,042,637 | 見積依頼
| |
856STDCDA-LG-GPM 8 | 8" | ¥2,060,352 | 見積依頼
| |
856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥849,299 | 見積依頼
| |
856STDCDA-LG-GPM 10 | 10 " | ¥2,837,507 | 見積依頼
| |
856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥849,299 | 見積依頼
| |
856STDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | ¥3,295,977 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。