アイテム価格 | レイアウト巻尺 |
ブレードカラー | ホワイト |
ブレードの長さ | 60ft。 |
ブレード材質 | 紙素材 |
ブレード幅 | 2" |
卒業タイプ | mm |
卒業 | 32mm ストレート/37mm オフセット |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。