FANTECH 40568 バスファン、4 インチダクト 110 つ、照明なし、XNUMX cfm
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
アイテム価格 | 浴室ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 135 |
CFM @ 0.200インチSP | 110 |
CFM @ 0.400インチSP | 83 |
CFM @ 0.600インチSP | 55 |
CFM @ 0.800インチSP | 25 |
CFM @ダクト | 110 |
ダクト径に適合します。 | 4" |
フランジ幅 | 1" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
ハウジング径 | 8-3 / 4」 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 4" |
長さ | 8.5 " |
最大アンペア | 0.19 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 20 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/50 |
モーターRPM | 3000 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40568.pdf |
速度制御 | 製造元No.1DGV1 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 45.7 |
船幅(cm) | 33 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 最大ワット数 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.200インチSP | モーターHP | モーターRPM | 速度制御 | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB370-2 | 120 | 418 | 370 | 1/6 | 2350 | 製造元No.1DGV1、製造元いいえ。VT20Mまたは製造元。 いいえ。VT20A | 186 | 101 | ¥80,414 | ||
PB190 | 66 | 232 | 190 | 1/10 | 2450 | 製造元No.1DGV1 | 71 | 17 | ¥59,778 | ||
PB270-2 | 72 | 303 | 270 | 1/10 | 2700 | 製造元No.1DGV1 | 134 | 58 | ¥63,093 | ||
44942 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49,145 | ||
44943 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51,000 | ||
44944 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72,327 | ||
44945 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。