入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拘束ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | イエロー |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
長さ | 6" |
線材 | ケブラー(R) |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 3600ポンドのゲート強度を備えたスチール製ロッキングスナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | ループ |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1.5 " |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 425ポンド |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ロッキングハーネス接続フックタイプ | ストラップの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G8209WT | ブラック | スナップフック | 1.75 " | ¥31,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。