FAIRBANKS SD-28-3060-RT/411 プラットフォーム トラック容量 1200 ポンド 30 x 60
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 8" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2.5 " |
色 | グリーン |
デッキの高さ | 10.875 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 14 |
ハンドルタイプ | 1-5 / 16 "鋼管 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 35.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 55.79 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | キャスターホイール幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400ポンド | 5" | モールドオンラバー | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600ポンド | 6" | モールドオンラバー | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000ポンド | 8" | モールドオンラバー | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200ポンド。 | 8" | ニューマチック | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400ポンド | 11 " | ニューマチック | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800ポンド | 12 " | ニューマチック | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200ポンド | 5" | ラバー | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。