FAIRBANKS HQ-30672-RT/408 プラットフォーム トラック容量 4000 ポンド 36 x 72
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
色 | グリーン/木目調 |
デッキの高さ | 18 " |
デッキの長さ | 72 " |
デッキ幅 | 36 " |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 1-5 / 16 "鋼管 |
負荷容量 | 4000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 72 " |
船の重量(kg) | 138.8 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | キャスターホイール幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400ポンド | 5" | モールドオンラバー | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600ポンド | 6" | モールドオンラバー | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000ポンド | 8" | モールドオンラバー | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200ポンド。 | 8" | ニューマチック | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400ポンド | 11 " | ニューマチック | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800ポンド | 12 " | ニューマチック | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | グリーン | - | 見積依頼
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200ポンド | 5" | ラバー | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | グリーン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。