アイテム価格 | ソケットレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドスタイル | 固定ヘッド |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 27 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。