アイテム価格 | ピンスパナレンチ |
容量 | 3-15 / 16」 |
終了 | サテン |
長さ | 9.75 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
ピン径 | 10 / 32 " |
ピンの長さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。