定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U39710.025.0125 Grooved Taper Pin, 1/4 Inch Pin Dia., 10PK | CG8REZ 41VJ13

FABORY U39710.025.0125 溝付きテーパーピン、ピン径 1/4 インチ、10PK

在庫あり
アイテム:CG8REZ モデル:U39710.025.0125相互参照:41VJ13

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,560 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパーピン
基本素材快削鋼
ファスナー仕上げ亜鉛めっき
終了亜鉛めっき
ラージエンド径0.25 "
全体の長さ(Overall Length)1 1 / 4 "
ピン径1 / 4 "
ピンタイプタイプA
スモールエンド径0.25 "
スタンダードASME B18.8.2
測定システムインチ

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U39710.025.0125 溝付きテーパーピン、ピン径 1/4 インチ、10PK
¥2,560 /パック