入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーピン |
基本素材 | 鋼 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 50 1/2 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 快削鋼 |
ラージエンド径 | 0.590〜0.592インチ |
長さ | 1 1 / 2 " |
ピンタイプ | スタンダード |
サイズ | #9 x 1 1/2 |
スモールエンド径 | #9 |
スタンダード | ASME B18.8.2 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 0.28 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。