Item | フルスレッドスタッド |
長さ | 4" |
最小 抗張力 | 75,000 PSI |
ロックウェル硬度 | B96マックス |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度から1067度F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
ねじ山付きロッド仕上げ | シンプルスタイル |
ねじ山付きロッド素材 | 316ステンレススチール |
ねじ棒材質グレード | グレードB8M |
船の重量(kg) | 12.6 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。