入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアナット |
基本素材 | 低炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 16」-18 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 17 / 64 " |
ナットタイプ | スクエアナット-レギュラー |
形式 | スクエアナット-レギュラー |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
フラット全体の幅 | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。