定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U04110.037.0200 タップボルト、3/8-16 ネジサイズ、8 グレード、25PK | CG8KQQ 41UF16

FABORY U04110.037.0200 タップボルト、ねじサイズ 3/8-16、8 等級、25PK

在庫あり
アイテム:CG8KQQ モデル:U04110.037.0200相互参照:41UF16

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,782 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタップボルト
基本素材
直径/ねじサイズ3 / 8」-16
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ2
終了シンプルスタイル
グレードグレード8
頭の高さ1 / 4 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅0.5625 "
長さ2 "
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
ねじタイプ六角タップボルト
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 0.76
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U04110.037.0200 タップボルト、ねじサイズ 3/8-16、8 等級、25PK
¥5,782 /パック