Fabory M51340.040.0010 | 小ねじ、長さ 10mm、A2 ステンレス鋼、M4 X 0.70mm ネジサイズ、100 個入り | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M51340.040.0010 小ねじ、長さ 10mm、A2 ステンレス鋼、M4 x 0.70mm ねじサイズ、100PK | CG8HDY 54FT19

FABORY M51340.040.0010 小ねじ、長さ 10mm、A2 ステンレス鋼、ネジサイズ M4 x 0.70mm、100PK

在庫あり
アイテム:CG8HDY モデル:M51340.040.0010相互参照: 54FT19 / 179K82

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,574 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格小ねじ
直径/ねじサイズM4x0.7
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ4.40 mm
終了未完
頭径8.0 mm
頭の高さ3.1 mm
ヘッド形式クロスリセスレイズドチーズ
長さ10 "
材料A2ステンレス鋼
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M51340.040.0010 小ねじ、長さ 10mm、A2 ステンレス鋼、ネジサイズ M4 x 0.70mm、100PK
¥1,574 /パック