定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M39078.020.0024 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., 2.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EZT 41KD33

FABORY M39078.020.0024 ノックピン、呼び径 2mm、ピン径 2.0mm、25PK

在庫あり
アイテム:CG8EZT モデル:M39078.020.0024相互参照:41KD33

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,315 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダボピン
基本素材
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ24
終了シンプルスタイル
長さ24 mm
公称直径2 mm
ピン径2.0 mm
ピンタイプ標準ダボ
スタンダードD6325
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M39078.020.0024 ノックピン、呼び径 2mm、ピン径 2.0mm、25PK
¥3,315 /パック