定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M39012.080.0030 テーパーピン、8 X 30mm サイズ、快削鋼グレード、5PK | CG8ENP 41JZ97

FABORY M39012.080.0030 テーパーピン、8 X 30mm サイズ、快削鋼グレード、5PK

在庫あり
アイテム:CG8ENP モデル:M39012.080.0030相互参照:41JZ97

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,606 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格テーパーピン
基本素材
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ30
終了シンプルスタイル
グレード快削鋼
長さ30 mm
ピンタイプめねじ
サイズ8 X 30mm
スモールエンド径8 mm
スタンダードD7978A
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M39012.080.0030 テーパーピン、8 X 30mm サイズ、快削鋼グレード、5PK
¥1,606 /パック