入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
直径/ねじサイズ | M6x1 |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 亜鉛めっき |
頭径 | 10 mm |
頭の高さ | 3.9 mm |
ヘッド形式 | チーズ |
長さ | 10 " |
材料 | プロパティクラス4.8鋼 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度から302度 |
抗張力 | 400 N / mm-sq。 |
ねじの長さ | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.36 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。