入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
XNUMX進数に相当 | 0.315 " |
ドライブサイズ | 4 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 mm |
ポイント径 | 5.5 mm |
ポイント素材 | 鋼 |
ポイントタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
測定システム | メトリック |
番手 | M8 |
船の重量(kg) | 0.24 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。