定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M01030.240.0080 角頭ボルト、M24 x 3 ネジサイズ、クラス 8.8、10PK | CG8BVA 38CH28

FABORY M01030.240.0080 角頭ボルト、M24 x 3 ネジサイズ、クラス 8.8、10PK

在庫あり
アイテム:CG8BVA モデル:M01030.240.0080相互参照:38CH28

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥150,928 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボルト
基本素材
直径/ねじサイズM24x3
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ80
終了シンプルスタイル
グレードクラス8.8
頭の高さ22 mm
ヘッド形式スクエアヘッド
ヘッド幅24 mm
長さ80 mm
プルーフロード580 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C22からC34
角頭ボルトタイプスクエアヘッドボルト
スタンダードDIN 479
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度から302度
抗張力800 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ80 mm
スレッドスタイルフル
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 3.3
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M01030.240.0080 角頭ボルト、M24 x 3 ネジサイズ、クラス 8.8、10PK
¥150,928 /パック