FABORY L24660.030.0012 小ねじ、長さ 12mm、特性クラス 4.8 鋼、M3 x 0.50mm ねじサイズ、10700PK | CG7XRD 127R58

FABORY L24660.030.0012 小ねじ、長さ 12mm、特性クラス 4.8 鋼、M3 x 0.50mm ねじサイズ、10700PK

アイテム:CG7XRD モデル:L24660.030.0012相互参照:127R58
¥209,121 /パック
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズM3x0.5
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#1
終了亜鉛めっき
頭の高さ2.52 mm
ヘッド形式パン
長さ12 "
材料プロパティクラス4.8鋼
ロックウェル硬度B71からB99
測定システムメトリック
抗張力60,900 PSI

発送情報:

原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY L24660.030.0012 小ねじ、長さ 12mm、特性クラス 4.8 鋼、M3 x 0.50mm ねじサイズ、10700PK
¥209,121 /パック