アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 50 mm |
目外径 | 90.0 mm |
アイボルトタイプ | 肩で持ち上げる |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 126.0 mm |
シャンク径 | 24 mm |
シャンクの長さ | 36.0 mm |
肩径 | 50.00 mm |
肩の長さ | 40.0 mm |
測定システム | メトリック |
番手 | M24 X 3 |
作業負荷限界 | 1,800キロ |
船の重量(kg) | 11.01 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。