FABORY L01301.160.0001 六角ナット、M16 x 2 ネジサイズ、クラス 8、300PK
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M16x2 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | クラス8 |
高さ | 13.0 mm |
ナットタイプ | 六角ナット |
スタンダード | ISO 4032 |
形式 | 六角ナット |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メトリック |
フラット全体の幅 | 30.0 mm |
船の重量(kg) | 9.23 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | 高さ | アイテム価格 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399U59 | ステンレス鋼 | 7 / 16」-14 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 316 | 3 / 8 " | 六角ナット | 16進法 | ¥44,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。