FABORY B70653.025.0300 ハンマー ドライブ ピン アンカー、アンカー径 1/4 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードライブピンアンカー |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 3" |
ボディフィニッシュ | シンプルスタイル |
ボディ材質 | ナイロン |
ヘッドスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
最大フィクスチャの厚さ | 1 1 / 4 in |
最小埋め込み | 2" |
ピンアンカータイプ | ハンマードライブピンアンカー |
ピン材質 | 鋼 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 55 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ボディ材質 | ヘッドスタイル | 最小埋め込み | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B70650.018.0087 | 3 / 16 " | 7 / 8 " | ザマック | 六角ナット | で5 / 8 | 640 | ¥89,945 | 見積依頼
| |
B70650.025.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ザマック | キノコ | で5 / 8 | 594 | ¥89,945 | 見積依頼
| |
B70650.025.0100 | 1 / 4 " | 1" | ザマック | キノコ | で3 / 4 | 726 | ¥86,947 | 見積依頼
| |
B70650.025.0125 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | ザマック | キノコ | で3 / 4 | 814 | ¥95,342 | 見積依頼
| |
B70650.025.0150 | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | ザマック | キノコ | で3 / 4 | 946 | ¥84,548 | 見積依頼
| |
B70650.025.0200 | 1 / 4 " | 2" | ザマック | キノコ | で3 / 4 | 1,144 | ¥88,746 | 見積依頼
| |
B70651.025.0175 | 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | 鋼 | 六角ナット | 1 1 / 8 " | 1,254 | ¥119,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。