Item | ブラインドリベット |
色 | グレー |
ドリルサイズ | #11 |
グリップ範囲 | "0.063へ" 0.252 |
頭径 | "0.600へ" 0.650 |
頭の高さ | 0.092 " |
ヘッドスタイル | 大きなフランジ付き |
穴のサイズ | "0.192へ" 0.196 |
マンドレル素材 | 鋼 |
リベット径 | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 0.5 " |
リベット素材 | 鋼 |
リベットタイプ | オープンエンド |
単一せん断強度(ポンド) | 583ポンド。 |
スタンダード | リストされていない |
形式 | ブラインドリベット |
抗張力 | 695ポンド。 |
船の重量(kg) | 10.71 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。