Item | マルチマテリアルスクリュー |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | 亜鉛めっき |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
サイズ | #12 |
測定システム | インチ |
ねじの種類 | 部分的なスレッド |
船の重量(kg) | 10.12 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。