Item | ソケットフラットヘッドキャップスクリュー |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
ファスナー仕上げ | ブラックオキサイド |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 合金鋼 |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 1.4375 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 1 3 / 4 " |
最小 抗張力 | 135,000から145,000へのpsi |
最小ねじ山の長さ | で2 |
ロックウェル硬度 | C37からC44 |
スタンダード | ASME B18.3 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -華氏58度から華氏302度 |
ねじ山径 | 3 / 4 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 9.46 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。