アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
ファスナー仕上げ | ブラックオキサイド |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 合金鋼 |
頭径 | 0.75 " |
頭の高さ | 0.5 " |
ヘッド形式 | 円筒形 |
長さ | 2 3 / 4 " |
最小 抗張力 | 170,000から180,000へのpsi |
最小ねじ山の長さ | 1 1 / 2 in |
ロックウェル硬度 | C37からC45 |
スタンダード | ASME B18.3 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -華氏58度から華氏302度 |
ねじ山径 | 1 / 2 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 50 1/2 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 9.15 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。