アイテム価格 | 構造ボルト |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1-8 |
ファスナー仕上げ | 溶融亜鉛めっき |
ファスナーの長さ | 3 |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | A325タイプ1 |
頭径 | 1 5 / 8 " |
頭の高さ | 39 / 64 " |
長さ | 3 " |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
スタンダード | ASTM F3125 |
構造ボルトタイプ | 構造ボルト |
測定システム | インチ |
抗張力 | 105,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 50 1/2 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 11.14 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。