Item | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1/2 "-6 |
ファスナー仕上げ | ブラックオキサイド |
ファスナーの長さ | 9 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | グレード8 |
頭の高さ | 1 5 / 16 " |
ヘッド形式 | スタンダード |
ヘッド幅 | 2.25 " |
長さ | 9 " |
最小ねじ山の長さ | 3 1 / 4 in |
ねじタイプ | 六角頭キャップねじ |
スタンダード | ASME B18.2.1 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 12.19 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。