Item | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 5 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | グレード8 |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 0.75 " |
長さ | 5 " |
最小ねじ山の長さ | 1 1 / 4 in |
プルーフロード | 120,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C33からC39 |
ねじタイプ | 六角頭キャップねじ |
スタンダード | ASME B18.2.1 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度から302度F |
抗張力 | 150,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 9.72 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。