入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 騒音計 |
正確さ | +/- 1.4 dB |
バッテリタイプ | 単三XNUMX本 |
カウント | 2000 |
dB範囲 | 30〜130dB |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
周波数範囲 | 31.5から8000Hz |
周波数の重み付け | AとC |
インタフェース | SDカードとRS-232 |
動作温度 範囲 | 32から104 F |
解像度 | 0.1 dB |
反応時間 | 速い 200ms、遅い 500ms |
タイプ | クラス 2、データロギング |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SDL600-NIST | ¥190,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。