アイテム価格 | 暑さ指数乾湿計 |
学位区分 | 1度 |
深さ | 23 / 32 " |
露点範囲 | -108度から122度F(-78度から50度C) |
高さ | 5.5 " |
湿度精度 | +/- 3% |
相対湿度範囲 | 0%の99.9%に |
温度正確さ | +/- 1度F / 0.6度C |
温度。 範囲 | -4度から122度F(-20度から50度C) |
湿球温度範囲 | -4度から122度F |
幅(Width) | 1.437 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9025803500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。