EXTECH PQ3350-3 電力高調波アナライザ 9.99mw 3000a
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
アイテム価格 | 電力および高調波アナライザー |
AC応答 | 真のRMS |
校正頻度 | 60 Hz |
現在の精度 | +/- 0.5%+ 30桁 |
現在のチャネル | 3 |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | バックライト付きグラフィカルLCD |
最大ACアンペア | 1200A |
最大AC電圧 | 600V |
最大DCアンペア | 3000A |
最大VA | 9.99MVA |
最大ワット | 9.99MW |
相 | 3 |
力率 | 0〜1 |
安全性評価 | CATIII 600V |
サンプリング・レート | 2秒。 2時間まで。 |
Storage | 52,428 / 17,476測定値 |
電圧精度 | +/- 0.5%+ 30桁 |
電圧チャネル | 3 |
船の重量(kg) | 7.13 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9030840000 |
原産国 | TW |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
PQ3350-1 | ¥825,571 | |
PQ3350-1-NIST | ¥874,747 | |
PQ3350-3-NIST | ¥922,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。