入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED露出計 |
正確さ | +/- 3% |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
コード長 | 59 " |
データロギング | 99 個の測定値を手動で保存 |
ディスプレイ | 4000カウントLCD |
測定レンジ | 0〜40,000 FC; 0〜400,000ルクス |
最小/最大記憶 | 有り |
解像度 | 0.01FCまたは0.1ルクス |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9027504050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LT40 | (2)AAA | ¥31,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。