アイテム価格 | 塩分計 |
オートパワーオフ | はい |
自動温度補正 | はい |
キャリブレーション | 1ポイント |
ディスプレイ | LCD |
表示温度範囲 | 32度から122度F(0度から50度C) |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
電源 | (4)LR44電池 |
塩分精度 | +/- 2%FS |
塩分範囲 | 0〜10.00 ppt、10.01〜70.1 ppt |
温度正確さ | +/- 0.9度F / 0.5度C |
温度解決 | 0.1度F |
温度補償範囲 | 32度から122度F(0度から50度C) |
防水 | はい |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9027808090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。