アイテム価格 | 室内空気質アナライザー |
二酸化炭素濃度 | 1〜6000 PPM |
データホールド | 有り |
データストレージ | 20,000回の連続測定; 99マニュアルリーディング |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
電源 | XNUMXつのAAA電池 |
相対湿度範囲 | 10%に95 |
解像度 | 1 ppm |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 9026802000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。