アイテム価格 | 多機能水質計 |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | 45 " |
キャリブレーション | 自動応答オプション |
ディスプレイ | デュアルバックライト付きLCD |
表示温度範囲 | 32〜122度F、0〜50度C |
溶存酸素範囲 | 0%に200 |
溶存酸素範囲の精度 | +/- 1.5% |
電気伝導率の精度 | +/- 1.5% |
電気伝導率範囲 | 0〜199.9 mS |
電気伝導率の分解能 | 0.01米ドル |
メモリ | 400の測定値 |
動作温度 範囲 | 32から122まで |
ORPの精度 | +/- 0.15 |
ORP範囲 | -1999〜 + 1999mV |
ORPの解決 | 1mV |
酸素濃度 | 0〜40 mg / L |
酸素濃度精度 | +/- 1.5% |
pH精度 | 0.02 pH |
pH範囲 | -2~19.99 |
pH分解能 | 0.02 pH |
電源 | (2)単三電池 |
塩分精度 | 0.01 ppt |
塩分範囲 | 0〜100 ppt |
サブカテゴリ | ハンドヘルドの |
TDSの精度 | +/- 1.5% |
TDS範囲 | 0〜100 g / L |
TDSの解決 | 0.01 mg / L |
温度正確さ | 1 F |
温度解決 | 0.1 F |
温度補償範囲 | 32から212 F |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。