入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タコメータ |
正確さ | +/- 0.05% |
校正証明書 | NIST |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
メモリ | 最小/最大/最後 |
解像度 | 0.1 RPM |
RPM範囲 | 0.5〜20,000 |
速度 | 0.05〜1999.9 M / Min |
速度 | 0.2 ~ 6560 fpm |
タイプ | 連絡先 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | ディスプレイ | メモリ | RPM範囲 | 速度 | 速度 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461891 | +/- 0.05% | 5桁のLCD | ビルトイン、最大値と最小値の両方を保存 | 0.5〜20,000 | - | 0.2 ~ 6560 fpm | - | ¥48,685 | ||
RPM33 | +/- 0.05%+ 1桁 | バックライト付きLCD | 10個のデータセット | 2〜99,999(写真)、2〜20,000(連絡先) | 0〜2000 M / Min | 0 ~ 6560 fpm | 接触および非接触 | ¥53,173 | ||
461895 | +/-(0.05%rdg + 1d) | 99,999カウントLCD | 最後/最小/最大 | 5-99,999(写真)、0.5-19,999(連絡先) | - | - | - | ¥60,987 | ||
RPM33-NIST | - | バックライト付きLCD | 10個のデータセット | - | 0〜2000 M / Min | - | - | ¥93,691 | ||
RPM10-NISTL | - | - | - | - | - | - | - | ¥95,472 | ||
461825-NIST | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,053 | ||
461825 | - | - | - | - | - | - | - | ¥82,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。