アイテム価格 | サウンドレベルデータロガー |
正確さ | 1.4 dB |
警報 | LEDライト |
dB範囲 | 30〜130 |
周波数範囲 | 31.5 Hzまで8000 |
解像度 | 0.1 dB |
反応時間 | 速い/遅い |
ワイヤレス範囲 | 30-130dB |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。