入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルサウンドレベルメーターキット |
正確さ | +/- 1.5 dB |
校正証明書 | NIST |
dB範囲 | 35〜130 |
ディスプレイ | 2000カウントLCD |
周波数範囲 | 31.5 Hzまで8000 |
周波数の重み付け | AとC |
解像度 | 0.1 dB |
反応時間 | 速い/遅い |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9027804590 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | ディスプレイ | アイテム価格 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
407730 | +/- 2 dB | 2000カウントLCD | デジタルサウンドレベルメーター | 速い/遅い | ¥18,060 | ||
407732-キット | +/- 1.5 dB | 2000カウントLCD | デジタルサウンドレベルメーターキット | 速い/遅い | ¥100,510 | ||
407780A | +/- 1.5 dB | 4デジタルLCD | 騒音計 | 速い、遅い、衝動 | ¥394,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。