入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライトメーター |
正確さ | +/- 4%+ 2桁FS |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | 1.4インチLCD |
測定レンジ | 0から200、0から2000、0から5000 FC; 0〜2000、0〜20,000、0〜50,000ルクス |
最小/最大記憶 | 有り |
解像度 | 0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux |
センサー | セレン太陽光発電 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
407026-NIST | ¥74,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。