ESSEX PEBSS0-US 圧電スイッチ
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧電スイッチ |
深さ | 1.25 " |
高さ | 4.5 " |
入力電圧 | 12から24 VDCへ |
材料 | ステンレス鋼 |
出力 | 1 N / O、1 N / C、2A @ 30 VDC |
評価 | 2A @ 30VDC |
タイプ | Timed |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。