アイテム価格 | スティック溶接機 |
アンプ | 20 |
運転時間やサイクル | 60A @ 22.4V、45%/ 15〜90A @ 23.6 V、20% |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
OCV | 60 |
出力範囲 | 10〜90 |
全体の深さ | 13.5 |
全体の高さ | 9-7/64 |
全幅 | 5-7/64 |
相 | 1 |
定格出力 | DC:95A / 13.8V / 20% |
溶接プロセス | スティック、TIG |
船の重量(kg) | 12.69 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。