入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 2.25 " |
直径公差 | + 0.015 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PET-P |
マックス。 温度 | 230 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 12400 PSI |
タイプ | ナチュラルグレード |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 抗張力 | 色 | 直径 | タイプ | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | ホワイト | 1 / 2 " | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥911 | |
1UTW7 | 12400 PSI | ホワイト | 5 / 8 " | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥1,219 | |
1UTW9 | 12400 PSI | ホワイト | 3 / 4 " | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥1,517 | |
1UTX3 | 12400 PSI | ホワイト | 7 / 8 " | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥2,380 | |
1UTX6 | 12400 PSI | ホワイト | 1" | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥3,132 | |
1UTX9 | 12400 PSI | ホワイト | 1.125 " | ナチュラルグレード | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥4,420 | |
1UTY3 | 12400 PSI | ホワイト | 1.25 " | ナチュラルグレード | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥3,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。