アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | .015 /中から.023 /銅 |
最先端 | フルフラッシュ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
顎の長さ | 11 / 32 " |
ジョー幅 | 11 / 32 " |
材料 | 高炭素工具鋼 |
最大あごの開口部 | 9 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 7.82 |
船幅(cm) | 1.52 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。