入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDエンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | 0.047 "までの銅線 |
最先端 | フラッシュ |
ハンドルの色 | ブルーw /グレー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 15 / 64 " |
ジョー幅 | 15 / 64 " |
材料 | 高炭素工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8423810030 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | 顎の長さ | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2482E | 中程度のワイヤは 0.015 インチ、銅線は 0.023 インチまで | 5 / 32 " | 3 / 64 " | ¥24,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。