EQUIPTO 1705 W / SPECIALLABLストレージキャビネットイエロー
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
キャビネットの色 | イエロー |
ドアタイプ | マニュアル |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 55.8 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1715LSH | 5 | 78 " | ¥237,885 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。