ENPAC 5482-TARPタープカバー、長さ115インチ、幅75インチ、高さ51インチ、PVC、黄色
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
アイテム価格 | タープカバー |
色 | イエロー |
高さ | 51 " |
長さ | 115 " |
材料 | PVC |
UPC | 705340005103 |
幅(Width) | 75 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 6306120000 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5275-タープ | 45.5 " | 82.5 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 45 " | ¥107,665 | ||
5469-タープ | 74 " | 80 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 76 " | ¥167,658 | ||
5480-タープ | 50.5 " | 115 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 75 " | ¥183,092 | ||
5550-タープ | 50.5 " | 115 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 75 " | ¥113,018 | ||
5117-タープ | 44 " | 60 " | PVC | 40 " | ¥65,683 | ||
5001-タープ | 44 " | 57 " | PVC | 57 " | ¥81,000 | ||
5102-タープ | 43 " | 100 " | PVC | 31 " | ¥105,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。