ENPAC 5275-BK-Dポリタンク封じ込めユニット、容量275ガロン、ドレン付き、黒
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IBC封じ込めユニット |
ドレイン | 有り |
高さ | 36 " |
長さ | 83 " |
材料 | HDPE |
オープニングタイプ | カバーなし |
流出能力 | 275ガロン。 |
幅(Width) | 45 " |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 208.28 |
船幅(cm) | 114.3 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | ドレイン | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 流出能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469-はい | 80.5 " | イエロー | - | 29.5 " | 73 " | 8000ポンド | ポリエチレン | 385ガロン。 | ¥474,036 | 見積依頼
| |
5550-BK-D | 71 " | - | 有り | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750ガロン。 | ¥274,386 | 見積依頼
| |
5460-はい | 57 " | - | いいえ | 47 " | 57 " | 3000ポンド | HDPE | 275ガロン。 | ¥466,055 | ||
5460-YE-D | 57 " | - | 有り | 47 " | 57 " | 3000ポンド | HDPE | 275ガロン。 | ¥476,218 | ||
5480-はい | 71 " | - | いいえ | 32 " | 113 " | 8000ポンド | HDPE | 750ガロン。 | ¥820,026 | 見積依頼
| |
5480-YE-D | 71 " | - | 有り | 32 " | 113 " | 8000ポンド | HDPE | 750ガロン。 | ¥836,812 | 見積依頼
| |
5482-はい | 110 " | - | いいえ | 20 " | 55 " | 10,000ポンド | HDPE | 385ガロン。 | ¥521,366 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。