ENPAC 4804-BK-SUスナップウォール封じ込めバーム、179ガロン容量
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップウォールコンテインメントバーム |
色 | イエロー/ブラック |
高さ | 12 " |
長さ | 4ft。 |
流出能力 | 179ガロン。 |
幅(Width) | 6ft。 |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810-BK-SU | イエロー/ブラック | 12 " | 10ft。 | - | 748ガロン。 | 10ft。 | ¥286,807 | |
4812-BK-SU | イエロー/ブラック | 12 " | 12ft。 | - | 1077ガロン。 | 12ft。 | ¥308,926 | |
4806-BK-SU | イエロー/ブラック | 12 " | 6" | - | 269ガロン。 | 6ft。 | ¥172,139 | |
4820-BK-SF | イエロー/ブラック | 12 " | 10ft。 | - | 1944ガロン。 | 26ft。 | ¥592,375 | 見積依頼
|
4854-BK-SF | イエロー/ブラック | 12 " | 14ft。 | - | 5654ガロン。 | 54ft。 | ¥1,116,022 | |
4860-BK-SF | イエロー/ブラック | 12 " | 12ft。 | - | 5385ガロン。 | 60ft。 | ¥1,167,115 | |
4836-BK-SF | イエロー/ブラック | 12 " | 12ft。 | - | 3231ガロン。 | 36ft。 | ¥767,471 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。